FUJI STAR(三共理化学)
オートネットディスク(Φ150mm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
注文コード
46829081
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。
外径(mm)
150
粒度
400
砥粒
アルミナ
基材
ナイロン
種別
マジック式
砥材
アルミナ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
サイズ(Φmm)
150