- ウインドウォッシャー液 撥水タイプ モノタロウ 46829937 - ウインドウォッシャー液 撥水タイプ モノタロウ 46829937 - ウインドウォッシャー液 撥水タイプ モノタロウ 46829937 - ウインドウォッシャー液 撥水タイプ モノタロウ 46829937

ウインドウォッシャー液 撥水タイプ

(232件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード46829937 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ウォッシャー液として使用するだけで、雨や雪の日に効果を発揮します。すでにガラスコーティングしている車のウォッシャー液としてもご使用可能です。水で3倍まで希釈してもご使用頂けます。

凍結温度(℃)-35(原液) 、 -12(2倍希釈)、 -7(3倍希釈) 用途自動車用窓ガラスの洗浄と撥水 成分メタノール、イソプロピルアルコール、非イオン系界面活性剤、シリコーン 危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※雨の日以外でのご使用でボディに液が残った場合は、すぐに拭き取ってください。撥水型でない他のウィンドウォッシャー液とは混ぜて使用しないでください。
ガラス面に以前のコーティング剤が残っている場合や、ワイパーゴムの種類や劣化程度などにより曇りやすくなる場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46829937 - 12180667 12-108 撥水ウォッシャー液 古河薬品工業 撥水ウォッシャー液 古河薬品工業 1本(2L) 499 税込549 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:538

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 232
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46829937
2023-08-20
用途:
車のWWFとして
運輸・通信業

市販品と同等です。そこそこに撥水してます。コスパは良いかと。3倍希釈でガンガン使ってます。

対象商品:
46829937
2023-08-12
用途:
トラックのウインドウォッシャー液に使ってます。
運輸・通信業

しっかり撥水してくれます。値段が安いので助かります。

対象商品:
46829937
2023-02-04
用途:
通勤車への補充(リピート)
運輸・通信業

安価な撥水タイプのウォッシャー液として撥水効果は星4つです。

通常は3倍希釈
冬季2倍希釈で使っています。

凍結温度(℃)-35(原液) 、 -12(2倍希釈)、 -7(3倍希釈)

と説明文にありますが、気温-1℃の屋外駐車時、
ウオッシャータンク内での凍結はありませんが
噴射した途端、シャーベット状になり、ガラス面で凍結・貼り付きます。
原液使用は試していませんが、解氷効果は期待出来ないので星1です。

先日の15%オフの日に、数点の商品と一緒に購入しました。
こちらのレビューで【到着時の液漏れ】のコメントがありますが
今回、他の商品とは別梱包の二個口として届き、
天地無用のステッカーが貼られていました。

出荷元としての配慮と責任は果たしており、
前回までの、一まとめでの発送からの改善が認められ
星5つです。
後は、輸送・配送業者の問題だと思います。

2023-04-02
用途:
長年愛用してましたが廃盤

長年愛用してましたが廃盤なりました。
代替品が12本パッケージしか無いのは不親切
モノタロウブランド以外で探すしか無いようです。

対象商品:
46829937
2022-12-16
用途:
社用車の点検時に

他社製品より安価で、使用した限りでは性能的に差が無いと感じます。
袋容器の製品もあればゴミを減らせてより良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
46829937
2022-12-16
用途:
普段、使用している軽自動車に初めて使ってみました。

正直なところ代金調整をして送料無料にする為に購入。
普段使用している軽自動車に初めて使用。
その後、数度の雨。
その効果を初めて知りました。
古いウオシャー液が残っていたのかもしれません。
良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
46829937
2023-02-18
用途:
普段使いに
株式会社潤工社 様

普段使わないウォッシャー液ですが、雨の日にこのウォッシャー液をやる様になってから水弾きが持続する様になりました。今ではリピート購入してます。

対象商品:
46829937
2022-12-14
用途:
普段使用
教育・研究機関

車のワイパーをグラファイトから撥水にグレードアップしたので、こちらもグレードアップしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする