充電マルチハンマードリル(本体のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46830174 品番EZ78A1X-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥57,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合品
電子スピードコントロール、正転・逆転
ネジ締め、金工/木工穴もできる(ドリルドライバーモード)

穴あけ能力
(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm2[240kgf/cm2]
コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約250穴
コンクリート(Φ8.0×深さ30mm)約130穴
コンクリート(Φ10.5×深さ40mm)約90穴
コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約45穴
コンクリート(Φ16.5×深さ40mm)約15穴
木工・米松(Φ18×深さ120mm)約100穴
金工ドリル・鉄(Φ13×板厚1.6mm)約150穴
金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6mm)約45穴
穴あけ+ねじ締め能力
(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm2[240kgf/cm2]
ノープラグビス作業/コンクリート穴あけ(Φ3.5×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4×25mm)各約200本
プラスチックアンカー作業/コンクリート穴あけ(Φ6×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4.5×25mm)各約150本
電圧(V)14.4/18 バッテリー容量(Ah)本体 穴あけ能力(mm) コンクリート【18V5.0Ah】Φ3.5×30mm 約280穴/Φ8.0×30mm 約150穴/Φ10.5×40mm 約100穴/Φ12.5×40mm 約50穴/Φ16.5×40mm 約17穴【18V3.0Ah】Φ3.5×30mm 約170穴/Φ8.0×30mm 約90穴Φ10.5×40mm 約60穴/Φ12.5×40mm 約30穴/Φ16.5×40mm 約10穴【14.4V5.0Ah】Φ3.5×30mm 約190穴/Φ8.0×30mm 約140穴/Φ10.5×40mm 約85穴/Φ12.5×40mm 約45穴/Φ16.5×40mm 約11穴 穴あけ能力(mm) 木工【18V5.0Ah】Φ18×120mm 約110穴【18V3.0Ah】Φ18×120mm 約70穴【14.4V5.0Ah】Φ18×120mm 約100穴 穴あけ能力(mm) 鉄工【18V5.0Ah】Φ13×1.6mm 約170穴/Φ21×1.6mm 約50穴【18V3.0Ah】Φ13×1.6mm 約100穴/Φ21×1.6mm 約30穴【14.4V5.0Ah】Φ13×1.6mm 約110穴/Φ21×1.6mm 約45穴 長さ(mm)249 幅(mm)64 高さ(mm)272 シャンク形状SDSプラスシャンク 適合バッテリーEZ9L54 付属品ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)、肩掛けベルト 仕様クイックロックチャック、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト トラスコ品番422-9444 質量(kg)2.6(バッテリー含む) グレー 回転数(min-1[r.p.m])0〜1250 打撃数(min-1[回/分])0〜4750 チャック(mm)クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応) バッテリー電圧(V)14.4/18 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])13.5[132] 充電時間(分)60 振動3軸合成値/12.0m/s2 振動3軸合成値(m/s2)12
注意
※本体のみ
※お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能(LNタイプ(EZ9L40)のうちオレンジ色の位置合わせマークの電池は使用できません)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46830174 EZ78A1X-H 46830183 EZ78A1X-B 充電マルチハンマードリル(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 充電マルチハンマードリル(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 1台 45,980 税込50,578 色違い商品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46830174
2017-04-10
用途:
配管のサドル止め、架台のアンカー止めなど。
有限会社松本電気工業 様

非常に軽くて使いやすいです。充電式でこれだけ使えれば十分でしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする