Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の 締付/穴あけ(充電工具)
Panasonic(パナソニック)の 充電式ハンマードリル
充電マルチハンマードリル(本体のみ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46830183
品番
EZ78A1X-B
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合品
電子スピードコントロール、正転・逆転
ネジ締め、金工/木工穴もできる(ドリルドライバーモード)
穴あけ能力
(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm
2
[240kgf/cm
2
]
コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約250穴
コンクリート(Φ8.0×深さ30mm)約130穴
コンクリート(Φ10.5×深さ40mm)約90穴
コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約45穴
コンクリート(Φ16.5×深さ40mm)約15穴
木工・米松(Φ18×深さ120mm)約100穴
金工ドリル・鉄(Φ13×板厚1.6mm)約150穴
金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6mm)約45穴
穴あけ+ねじ締め能力
(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm
2
[240kgf/cm
2
]
ノープラグビス作業/コンクリート穴あけ(Φ3.5×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4×25mm)各約200本
プラスチックアンカー作業/コンクリート穴あけ(Φ6×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4.5×25mm)各約150本
電圧(V)
14.4/18
バッテリー容量(Ah)
本体
穴あけ能力(mm) コンクリート
【18V5.0Ah】Φ3.5×30mm 約280穴/Φ8.0×30mm 約150穴/Φ10.5×40mm 約100穴/Φ12.5×40mm 約50穴/Φ16.5×40mm 約17穴【18V3.0Ah】Φ3.5×30mm 約170穴/Φ8.0×30mm 約90穴Φ10.5×40mm 約60穴/Φ12.5×40mm 約30穴/Φ16.5×40mm 約10穴【14.4V5.0Ah】Φ3.5×30mm 約190穴/Φ8.0×30mm 約140穴/Φ10.5×40mm 約85穴/Φ12.5×40mm 約45穴/Φ16.5×40mm 約11穴
穴あけ能力(mm) 木工
【18V5.0Ah】Φ18×120mm 約110穴【18V3.0Ah】Φ18×120mm 約70穴【14.4V5.0Ah】Φ18×120mm 約100穴
穴あけ能力(mm) 鉄工
【18V5.0Ah】Φ13×1.6mm 約170穴/Φ21×1.6mm 約50穴【18V3.0Ah】Φ13×1.6mm 約100穴/Φ21×1.6mm 約30穴【14.4V5.0Ah】Φ13×1.6mm 約110穴/Φ21×1.6mm 約45穴
長さ(mm)
249
幅(mm)
64
高さ(mm)
272
シャンク形状
SDSプラスシャンク
適合バッテリー
EZ9L54
付属品
ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)、肩掛けベルト
仕様
クイックロックチャック、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト
トラスコ品番
422-9436
質量(kg)
2.6(バッテリー含む)
色
黒
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜1250
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜4750
チャック(mm)
クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)
バッテリー電圧(V)
14.4/18
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
13.5[132]
充電時間(分)
60
振動
3軸合成値/12.0m/s
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
振動3軸合成値(m/s
2
)
12
注意
※本体のみ
※お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能(LNタイプ(EZ9L40)のうちオレンジ色の位置合わせマークの電池は使用できません)