連続点灯時間
(目安・フル充電で)
14.4V、LZタイプ(EZ9L41) 約4時間20分
14.4V、LEタイプ(EZ9L42) 約2時間
14.4V、LRタイプ(EZ9L44) 約4時間35分
14.4V、LSタイプ(EZ9L45) 約5時間10分
18V、LRタイプ(EZ9L50) 約5時間30分
18V、LSタイプ(EZ9L51) 約6時間15分
21.6V、LZタイプ(EZ9L61) 約6時間20分
仕様
【使用できる電池パックと連続点灯時間】
<14.4V用>
LSタイプ(EZ9L45)/約5時間10分
LRタイプ(EZ9L44)/約4時間35分
LZタイプ(EZ9L41)/約4時間20分
LEタイプ(EZ9L42)/約2時間
<18V用>
LSタイプ(EZ9L51)/約6時間15分
LRタイプ(EZ9L50)/約5時間30分
<21.6V用>
LZタイプ(EZ9L61)/約6時間20分
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6
明るさ(Lx)約4000(光源より1m前方光軸)
バッテリーリチウムイオン(EZ9L45、EZ9L44、EZ9L41、EZ9L42、EZ9L51、EZ9L50、EZ9L61):別売
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)279×124×90
質量(g)340(本体のみ)
使用電球工事用充電ライト用クセノン球(EZ9X100)
トラスコ品番421-6881