仕様発光源:LED (575nm)、受光部:シリコンフォトセル
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、日本語取扱説明書他、ケース
測定範囲0.00〜5.00ppm(mg/L)
質量(g)64
タイプHR
電源単四アルカリ電池 1個
測定項目高濃度銅(Cu)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5
精度±0.05ppm ±測定値の5%
分解能0.01ppm
電源自動OFF3分間の未使用後および測定終了の2分後
校正なし
測定原理ビシンコニン酸法
使用環境0〜50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応