画像準備中

微音キャスター 自在 グレーゴム車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46830682 品番STLS150NRB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)110 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)80×80(75×75) 取付高(mm)190 材質(車輪)ゴム、グレー(B入り) 形状自在車 ストッパーなし 取付高H(mm)190 偏心E(mm)40 プレート寸法X×Y(mm)102×102 車輪幅W(mm)32 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 特性静音 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする