仕様発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース
測定範囲0.0〜30.0ppm
質量(g)64
タイプHR
電源単四アルカリ電池 1個
測定項目高濃度リン酸塩(淡水用)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
精度±1.0ppm ±測定値の4% @25℃
測定方法アミノ酸法
分解能0.1ppm
電源自動OFF3分間の未使用後、測定2分後
校正なし
使用環境0〜50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応