仕様発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、シリンジ、プラスチックビーカー、日本語取扱説明書、ケース
測定範囲0.00〜2.70ppm
質量(g)64
電源単四アルカリ電池 1個
測定項目カルシウム硬度(淡水用)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
精度±0.20ppm ±測定値の5% @25℃
測定方法カルマガイト法
分解能0.01ppm
電源自動OFF10分間の未使用後
校正なし
使用環境0〜50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応