吸光光度計(イオン計) チェッカーHC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46830998 品番 HI 729
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。
「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。

仕様発光源:LED (575nm)、受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、1mLシリンジ、取扱説明書、ケース 測定範囲0.00〜2.00ppm (mg/L) 質量(g)64 タイプLR 電源単四アルカリ電池 1個 測定項目低濃度フッ化物(淡水用) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±0.10ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃ 測定方法SPADNS法 分解能0.01ppm (mg/L) 電源自動OFF10分間の未使用後 校正なし 使用環境0〜50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする