ボディーシーラー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(111g) 注文コード46831075 品番00075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

特殊変成シリコーンですので、ほとんど肉やせがありません。
接着力に優れています。
耐水・耐熱・耐寒・耐候性が優れています。
ゴム弾性を有し、耐振動・耐衝撃性が優れています。
乾燥後は、上塗り塗装ができます。

ホワイト 用途自動車ボディーのシール剤 タイプ特殊変成シリコーン 商品番号NX75 形態チューブ 指触乾燥時間(分)室温で約20 危険物の類別非危険物
注意
※開封後放置しておきますと硬化して使用できなくなります。開封後は速やかに使い切ってください。
※施工面が濡れます(結露も含む)と、接着不良を起こす場合があります。
※樹脂部分に使用する場合は専用プライマーを使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:496

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46831075
2024-08-19
用途:
少量で便利
自動車・二輪車・自転車関連業

ボディのスポット溶接増しを行った後処理に使用
プライベーターにプロが使うようなカートリッジタイプは多すぎるので、この小さいチューブタイプは便利です

1人が参考にしています
対象商品:
46831075
2024-05-18
用途:
ステップワゴンの補修
医療・福祉・介護関連業

ステップワゴンの雨漏り補修に使用。
暫く様子見ですが、これで止まってくれれば・・・。

対象商品:
46831075
2022-08-09
用途:
ボディの水漏れ修理

指で直接作業個所に塗りましたが、適度な粘度で作業しやすいと思った。

対象商品:
46831075
2022-04-25
用途:
自動車のボディパネル継ぎ目に塗布
自動車・二輪車・自転車関連業

こちらの商品は初めて使ってみましたが、扱い易いボンドです。わりと乾燥が早めなので私には都合が良かったです。耐久性は見守っていきたいと思います。

対象商品:
46831075
2021-11-18
用途:
掃除機のビニールホースが破けた時に。
サービス業

掃除機のビニールホースなんか破けた時に、結構肉盛りして上からビニールテープ巻いて直すと、未着も良く受難性もあるのでしばらく使えます。その他にもDIYスピーカーBOXの配線の穴埋めなんかに使っています。結構重宝してますよ!

対象商品:
46831075
2021-09-28
用途:
自動車のボディーシーリング
製造業

乾燥が早く、硬化後は柔らかなゴム状になり、
上から塗装も出来るのが良い感じです。

対象商品:
46831075
2020-11-10
用途:
マイカーメンテ
その他業種

古い白色のマイカーのシール部補修に使用しましたが、とても塗りやすく乾きも早いので使いやすかったです。また、完全に乾くと表面がゴムというより樹脂っぽく、純正のシーラーに近い感じなので、塗装をしなくてもツヤがあって汚れにくいです。他社の変成シリコンも使用しましたが、表面がゴムっぽいので汚れやすく変色もしやすかったですので、私のような使い方では、こちらの商品が合っていると思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
46831075
2019-07-05
用途:
塗装作業時

乾きが早くて良いですね、仕上がりもよいです、耐久性はこれからです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする