仕様発光源:LED (575nm)、受光部:シリコンフォトセル
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、日本語取扱説明書他、ケース
測定範囲0〜999ppb(=0.999ppm)
質量(g)64
タイプLR
電源単四アルカリ電池 1個
測定項目低濃度銅(Cu)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5
精度±10ppb ±測定値の5%
分解能1ppb
電源自動OFF10分間の未使用後
校正なし
測定原理ビシンコニン酸法
使用環境0〜50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応