仕様発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、シリンジ、取扱説明書、ケース
測定範囲0.0〜20.0ppm
質量(g)64
電源単四アルカリ電池 1個
測定項目塩化物(塩素イオン)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
精度±0.5ppm ±測定値の6% @25℃
測定方法チオシアン酸水銀(U)法
分解能0.1ppm
電源自動OFF10分間の未使用後
校正なし
使用環境0〜50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応