仕様発光源:LED (610nm)、受光部:シリコンフォトセル
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、シリンジ、スポイト、ケース、日本語取扱説明書他
測定範囲200〜600ppm(mg/L)
質量(g)64
電源単四アルカリ電池 1個
測定項目カルシウム(海水用)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
精度±測定値の6% @25℃
測定方法ジンコン法
分解能1ppm(mg/L)
電源自動OFF10分間の未使用後
校正なし
使用環境0〜50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応