泉陽
泉陽の カッター
泉陽の 専用カッター
泉陽の ワイヤーロープカッター
Wave Dragon ワイヤロープカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
切断能力(Φmm)
30
注文コード
46831355
品番
B-30
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
切断能力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・安全・経済的
太く硬いロープも手軽に切れる
最良のワイヤロープカッターです
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×105×180
切断能力(Φmm)
30
質量(kg)
15
仕様
手動/油圧式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※切断能力は、すべてJIS6×24を基準にしております。