ET-880 アイガーロング安全指示灯 EIGERTOOL(アイガーツール) 46831382 ET-880 アイガーロング安全指示灯 EIGERTOOL(アイガーツール) 46831382 ET-880 アイガーロング安全指示灯 EIGERTOOL(アイガーツール) 46831382

アイガーロング安全指示灯

(6件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46831382 品番ET-880
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

全長88cmの長い誘導灯で、遠くからの視認性も抜群。
点灯と点滅が選択できます。

全長(mm)880 材質ポリプロピレン 直径(Φmm)30 質量(g)185 連続使用時間(時間)30 使用乾電池単2×3本(別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46831382
2023-01-30
用途:
夜の交通整理
ジーケーサービス 様

皆さんがおっしゃっているように若干暗いですね・・・
夜中の真っ暗闇ならまだいいですが、繁華街や街路灯がある国道のような所では視認性が悪そうです。

対象商品:
46831382
2022-06-27
用途:
夜間誘導作業

余りにも暗く、また、点灯しない事も多々あったため、電池ボックス部分を分解してみたところ、接点が腐食しておりました。

接点を綺麗にして組みなおしてみましたが、そもそもLED自体も高輝度ではないようです。

明け方4時頃には、点灯しているか否かも判断できないほど視認性が低いので、購入される方は用途考えたほうが良いかもしれません。
夜間作業には不向きな商品です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
46831382
2022-07-28
用途:
夜間誘導作業

点灯しないという初期不良の後、軽く振ったら根元のプラスチックが割れて棒が飛んでいきました。

子供におもちゃとして買い与える”ライトセーバー”なら、いい商品かも。

仕事でつかえる商品ではありません。

2022-05-29
用途:
夜間誘導作業

こりゃダメだ(笑)。

とにかく暗い。その一言につきます。

高輝度のLEDと比較すると、一昔前のLEDです。

2018-10-02
用途:
夜間交通誘導時
サービス業

バッテリーケースの、ねじ込み部分の根元から折れました。グリップ内に板は補強板では有りません。電池のエネルギーをLEDに流す為の板です。
黒のプラスチック部品は割れ易い薄くて硬いタイプなので、衝撃与えると
手持ちのダイヤ柄の部分に亀裂が入り水が入ります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
46831382
2013-02-26
用途:
夜間の車輌誘導用(本職)

「暗い!!」「視認性低い」の一言につきる。
未だに暗いLEDを採用している。高輝度LEDを採用している短い誘導棒の方が、数倍見やすく安全だと思う。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする