US-902 US-902 ユーロ3Dカーゴパンツ EvenRiver 46831757

 

US-902 ユーロ3Dカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46831757 品番US-902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

シリーズ10作目の記念モデルとなるこの作品は今までの集大成とも言えるこだわりを満載しました。
その大きな特徴は、生地の強度もさることながら、パンツに独自のシルエットで動きやすさを追求した「立体裁断」を採用。
新たなワークパンツの試みとして、片側だけにカーゴポケットを配したシングルカーゴスタイルで、従来のヘビーユーザーに加え新たな層からもトライアルしやすいスタイリッシュさを兼ね備えています。

カーキ 股下(cm)81 ウエスト(cm)75 仕様オックス生地に特殊塗料を重ね塗りしたこだわりのネーム、オリジナルデザインの打ち抜きリベット、収納しても外側に膨らみにくいファスナーカーゴポケット仕様(右足のみ)、両サイドコインポケット(左右一個ずつ)、特殊立体裁断により、動きやすくスタイリッシュなデザイン、カジュアルライクなバックパッチポケット(ドットボタン仕様)。 その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別カーゴパンツ サイズM シリーズユーロモデリスタ 混率(%)綿100 質量(g/m2)330 生地チノクロス 色番2 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする