卓上型 吸光光度計(プール・温泉用)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46831795 品番HI 83326
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。
新機能の吸光度モードを搭載。
お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。
単位はAbs。波長は525、575、610nmより選択。
バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。
本体の精度や信頼性の高さを確認でき安心です。
デジタルpH電極を接続し高精度のpH測定も可能。
1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)

用途プールや温泉の分析 セット内容本体、測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書他 質量(kg)1 電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97 温度【測定範囲(分解能)】-20.0〜120.℃(0.1℃)、【精度@25℃】±0.5℃ pH【測定範囲】-2.00〜16.00pH(±1000.0mV)、【分解能】0.01pH(±0.1mV)、【精度@25℃】±0.01pH(±0.2mV)、【校正】自動2点(4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01pHより)、【温度補償】自動(-5.0〜100.0℃) 液晶サイズ128×64ピクセル バックライト付 使用環境0〜50℃ 相対湿度95%(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続 吸光範囲(Abs)【測定範囲(分解能)】0.000〜4.000Abs(0.001Abs)、【精度】±0.003Abs(1.000Absにおいて)、【発光源/受光部】LED/シリコンフォトセル、 【波長】525・575・610nm、【帯域通過フィルター】帯域幅:8nm・波長精度:±1.0nm、【メソッド数】12 データ保持1000データ(手動保存のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする