※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイン用総酸度測定器 ミニ・タイトレーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46831917 品番HI 84502-01
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

ワインの総酸度測定に特化し抜群のコストパフォーマンス
横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計
測定値は酒石酸としてg/Lの単位で表示
測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属
高精度のピストン式ドージングシステム
ポンプ校正で精度の高さを維持。
GLP機能により校正日の確認も行えます。
測定データのグラフ表示も可能
本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能
pH(pH-mV)測定も可能
スターラーの回転速度を自動調整

測定範囲
【総酸度(酒石酸として)】酒石酸(LR:低濃度) 0.1〜5.0g/L(ppt) 検出単位:0.1、酒石酸(HR:高濃度) 4.1〜25.0g/L(ppt) 検出単位:0.1
【pH】pH:0.00〜12.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)
【温度】-20.0〜120.0℃(0.1℃)
精度
【総酸度(酒石酸として)】±0.1g/Lもしくは測定値の±3%(どちらか大きい方)
【pH】±0.01pH pH-mV:±1.0mV
【温度】±0.4℃
質量(kg)1.9 電源12VDCアダプター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150 測定方法【総酸度(酒石酸として)】酸塩基滴定 温度補償【pH】手動もしくは自動 速度【総酸度(酒石酸として)】撹拌速度 600rpm データ出力USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能 校正【pH】 自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より) 測定原理【総酸度(酒石酸として)】7.00もしくは8.20pHでの終点滴定 使用環境0〜50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと) サンプル量【総酸度(酒石酸として)】LR:10mL、HR:2mL 電極pHガラス電極:HI 1048B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル) RoHS指令(10物質対応)対応 ポンプスピード(min-1)【総酸度(酒石酸として)】10mL/min ロギング400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする