※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
校正ポンプ校正、【pH】自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.30、10.01より)
注文コード46832014
品番HI 84531-01
参考基準価格(税別)¥350,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス
横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計
測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属
高精度のピストン式ドージングシステム
ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。
測定データのグラフ表示も可能
本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能
pH(pH-mV)測定も可能
スターラーの回転速度を自動調整