US-907 US-907 ユーロブルゾン EvenRiver 46832116

US-907 ユーロブルゾン

(1件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46832116 品番US-907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

シリーズ10作目の記念モデルとなるこの作品は今までの集大成とも言えるこだわりを満載しました。
その大きな特徴は、生地の強度もさることながら、パンツに独自のシルエットで動きやすさを追求した「立体裁断」を採用。
新たなワークパンツの試みとして、片側だけにカーゴポケットを配したシングルカーゴスタイルで、従来のヘビーユーザーに加え新たな層からもトライアルしやすいスタイリッシュさを兼ね備えています。

ベージュ サイズM 仕様脇ボタンアジャスター、カフスドットボタン、隠しドットボタンの胸フラップ(ペン刺し付き)、肩の摩擦に強い二重に重ねた補強肩ヨーク、火の粉の侵入によるファスナーの故障を防ぐ特殊前立て仕様、かがんだ時に出来る前たてのふくらみを抑制するドットボタン内蔵、襟元までガードするライダース調立ち襟。 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン シリーズユーロモデリスタ 胸囲(cm)111 混率(%)綿100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60 着丈(cm)63 質量(g/m2)330 生地チノクロス 色番3 名入れ 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16745776
2017-09-29
用途:
営業用
有限会社ザ・シール 様

私(女性です)が、営業に出かける時に着用しようと思い購入しました。いかにも製造業です、というようなのでなく、ヘビーデューティーな出来る雰囲気を醸し出したかったので、これにしました。なかなかスタイリッシュな作業着ってありませんから・・・ネームを入れて頂きましたが、びっくりするくらい早く届けて頂いたので、着用にはもう少し季節が過ぎるのを待っております。女性用にSが有れば、良かったですね

対象商品:
46832204
2014-02-10
用途:
電気工事の作業用に、購入しました

しっかりとした縫製がしてあるので、長期に着ることが出来ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする