US-502 US-502 ジャーマンクロスカーゴパンツ EvenRiver 46832231

US-502 ジャーマンクロスカーゴパンツ

(1件のレビュー)
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46832231 品番US-502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

本来軍用の生地として、ドイツ軍に正式採用の実績がある「ジャーマンクロス」を使用。
中肉のしなやかな生地ながら、強度面では他の綿素材と格段の違いを見せつけます。
ステッチには極太の3番ステッチを使用し迫力の存在感をアピールしています。

ジャーマンカーキ 股下(cm)82 ウエスト(cm)75 仕様迫力の極太3番ステッチ、大容量マチ付きカーゴポケット(隠しドットボタン仕様)、デザインコインポケット、後ろ玉ポケット。 その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別カーゴパンツ サイズM シリーズジャーマンクロス 混率(%)綿100 質量(g/m2)300 生地ジャーマンクロス 色番2 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16744936
2018-10-25
用途:
作業服
MIZUBO 様 (建設業・工事業)

とても良い作業パンツです。作業性も良いです。様子を見てまた注文に達します。

対象商品:
46832335
2013-11-30
用途:
木工作業

写真では、かなりごわごわした生地を予想していたが、実物は柔らかく動きやすい。ボタン穴様の穴をふさいだ跡が3カ所あった。使用には差し支えないが、デザインとしては不要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする