色ジャーマンシルバー
サイズ3L
仕様カフスドットボタン、肩の摩擦に強い二重に重ねた補強肩ヨーク、隠しドットボタンの胸フラップ(ペン刺し付き)、ゴミの入りにくい隠し玉ポケット。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖シャツ
シリーズジャーマンクロス
胸囲(cm)118
混率(%)綿100
肩幅(cm)53
袖丈(cm)62
着丈(cm)80
質量(g/m2)300
生地ジャーマンクロス
色番55
名入れ可
袖丈長袖