US-507 US-507 ジャーマンクロスブルゾン EvenRiver 46832694

US-507 ジャーマンクロスブルゾン

(1件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46832694 品番US-507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

本来軍用の生地として、ドイツ軍に正式採用の実績がある「ジャーマンクロス」を使用。
中肉のしなやかな生地ながら、強度面では他の綿素材と格段の違いを見せつけます。
ステッチには極太の3番ステッチを使用し迫力の存在感をアピールしています。

ネイビー サイズLL 仕様カフスドットボタン、隠しドットボタンの胸フラップ(ペン刺し付き)、肩の摩擦に強い二重に重ねた補強肩ヨーク、脇ボタンアジャスター、ウエストポケット(物の落ちにくい逆玉仕様)。 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン シリーズジャーマンクロス 胸囲(cm)119 混率(%)綿100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)67 質量(g/m2)300 生地ジャーマンクロス 色番4 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46832721
2015-04-16
用途:
運送のしごと
株式会社新和託送 様

カラーはブラックというよりモスグリーン(国防色)で、普段着としてもかっこいいものでした。生地はしっかりしていて重量感があり耐久性はしっかりありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする