色ジャーマンブラック
サイズM
仕様カフスドットボタン、隠しドットボタンの胸フラップ(ペン刺し付き)、肩の摩擦に強い二重に重ねた補強肩ヨーク、脇ボタンアジャスター、ウエストポケット(物の落ちにくい逆玉仕様)。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾン
シリーズジャーマンクロス
胸囲(cm)111
混率(%)綿100
肩幅(cm)46
袖丈(cm)60
着丈(cm)63
質量(g/m2)300
生地ジャーマンクロス
色番5
名入れ可