ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃)

商品レビューを投稿する
77日以内出荷返品不可 77日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体、40mケーブル電極、pH/ORPセンサー、DOセンサー、ECセンサー、pH/EC/DO用簡易標準液、電極メンテナンスキット(DO電極電解液、DOメンブランキャップ&オーリング各5個、シリンジに入ったグリース、未使用のセンサー接続部用キャップ)、プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア、micro USBケーブル、単三アルカリ電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書他 注文コード46832739 品番HI 98194/40
参考基準価格(税別)¥480,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品はセット内容・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。

測定範囲
【pH/pH-mV】0.00〜14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV)
【ORP】±2000.0mV(検出単位:0.1mV)
【EC】0〜200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)
【TDS】0.0〜400.0ppt(=g/L)(最大値はEC/TDS換算値による)
【抵抗率】0〜999999Ω・cm、0〜1000.0KΩ・cm、0〜1.0000MΩ・cm
【塩分】0.00〜70.00PSU(検出単位:0.01PSU)
【海水の比重】0.0〜50.0σt、σ0、σ15(検出単位:0.1σ)
【DO(溶存酸素)】0.0〜500.0%(検出単位:0.1%)、0.00〜50.00ppm(=mg/L)(検出単位:0.01ppm)
【気圧】450〜850mm Hg(0.1mm Hg)、17.72〜33.46in Hg(0.01in Hg)、600.0〜1133.2mbar(0.1mbar)、8.702〜16.436psi(0.001psi)、0.5921〜1.1184atm(0.0001atm)、60.00〜113.32kPa(0.01kPa)
【温度】-5.00〜55.00℃(検出単位:0.01℃)
精度
【pH/pH-mV】±0.02pH、±0.5mV
【ORP】±1mV
【EC】測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方
【TDS】測定値の±1%または±1ppmの大きい方
【塩分】測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方
【海水の比重】±1σ
【DO(溶存酸素)】測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0〜300.0%)、測定値の±3%(300.0〜500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00〜30.00ppm)、測定値の±3%(30.00〜50.00ppm)
【気圧】±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)
【温度】±0.15℃
校正
【pH/pH-mV】自動で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)
【EC】自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)
【TDS】EC校正に基づく
【抵抗率】EC校正に基づく
【塩分】EC校正に基づく
【DO(溶存酸素)】 自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より)
【気圧】自動で1点のカスタム
【温度】自動で1点のカスタム
検出単位
【EC】1μS/cm(0〜9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00〜99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0〜400.0mS/cm)
【TDS】1ppm(0〜9999ppm)、0.01ppt(10.00〜99.99ppt)、0.1ppt(100.0〜400.0ppt)
【抵抗率】読み取り値による
用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に セット内容本体、40mケーブル電極、pH/ORPセンサー、DOセンサー、ECセンサー、pH/EC/DO用簡易標準液、電極メンテナンスキット(DO電極電解液、DOメンブランキャップ&オーリング各5個、シリンジに入ったグリース、未使用のセンサー接続部用キャップ)、プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア、micro USBケーブル、単三アルカリ電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書他 質量(g)400(本体のみ) 電源1.5V単三アルカリ電池4個、約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時) 測定項目pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の比重/DO/気圧/℃計 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 温度補償(℃)自動(-5〜55) 使用環境0〜50℃(相対湿度100%以下) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極) PC接続付属のWinsows用ソフトウェアおよびmicro USBケーブルを使用 データ保持45000データまで(インターバルの間隔は1秒〜3時間で設定可能)
注意
※通常のpH標準液やDO用ゼロ校正水は付属しておりません。
※電極保存液、電極洗浄液は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする