ポータブル型 pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃計

商品レビューを投稿する
77日以内出荷返品不可 77日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲【pH/pH-mV】0.00〜14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV)【ORP】±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【EC】0〜200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)【TDS】0.0〜400.0ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)【抵抗率】0〜999999Ω・cm、0〜1000.0KΩ・cm、0〜1.0000MΩ・cm【塩分】実用塩分単位:0.00〜70.00PSU(検出単位:0.01PSU)【海水の比重】0.0〜50.0σt、σ0、σ15【温度】-5.00〜55.00℃(検出単位:0.01℃) 検出単位【pH/pH-mV】【ORP】【EC】【TDS】【抵抗率】【塩分】【海水の比重】【DO(溶存酸素)】【気圧】【温度】 注文コード46832766 品番HI 98195/40
参考基準価格(税別)¥420,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は測定範囲・検出単位・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

河川、湖沼の水質調査などに適しています。
ポータブル多項目測定器 HI 981951台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃を測定できるポータブル計です。
1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサーを接続でき同時に測定できる優れものです。
pHやECなどの測定値は一覧表示可能。
pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)
野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)

測定範囲
【pH/pH-mV】0.00〜14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV)
【ORP】±2000.0mV(検出単位:0.1mV)
【EC】0〜200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)
【TDS】0.0〜400.0ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)
【抵抗率】0〜999999Ω・cm、0〜1000.0KΩ・cm、0〜1.0000MΩ・cm
【塩分】実用塩分単位:0.00〜70.00PSU(検出単位:0.01PSU)
【海水の比重】0.0〜50.0σt、σ0、σ15
【温度】-5.00〜55.00℃(検出単位:0.01℃)
検出単位
【pH/pH-mV】
【ORP】
【EC】
【TDS】
【抵抗率】
【塩分】
【海水の比重】
【DO(溶存酸素)】
【気圧】
【温度】
精度
【pH/pH-mV】±0.02pH、±0.5mV
【ORP】±1mV
【EC】測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方
【TDS】測定値の±1%または±1ppmの大きい方
【塩分】測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方
【海水の比重】±1σt、σ0、σ15
【温度】±0.15℃
校正
【pH/pH-mV】自動で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)
【EC】自動で1点(設定の6種またはカスタムから選択)
【TDS】EC校正に基づく
【抵抗率】EC校正に基づく
【塩分】EC校正に基づく
【温度】自動で1点のカスタム
用途河川、湖沼の水質調査 セット内容本体、40mケーブル電極、pH/ORPセンサー、ECセンサー、pH/EC/DO用簡易標準液、校正用ビーカー、電極メンテナンスキット(シリンジに入ったグリース、未使用のセンサー接続部用キャップ)、Windows用ソフトウェア、micro USBケーブル、単三アルカリ電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書他 質量(g)400 電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約360時間(バックライト未使用時) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 温度補償(℃)自動(-5〜55) 設定時間インターバルロギング:1秒から3時間まで設定可能 使用環境0〜50 ℃、100% RH 使用可能液体【使用可能なEC標準液】84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、カスタム1種類 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極) PC接続付属のWinsows用ソフトウェアおよびmicro USBケーブルを使用 データ保持45000データまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする