HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
ポータブル多項目測定器 HI 9829シリーズ
商品レビューを投稿する
77日以内出荷
返品不可
77日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
46833046
品番
HI 9829-12041
参考基準価格(税別)
¥1,100,000
販売価格(税込)
¥1,088,780
販売価格(税別)
¥
989,800
バスケットに入れる
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
本体、電極セット、Windows用ソフトウェア、PC接続用USBケーブル、タグ5個、電源ケーブル、ACアダプター、シガレットライターケーブル、pH/EC/DO簡易標準液(500mL)、校正用ビーカー、電極メンテナンスキット(製品による)、ハードキャリングケース、日本語取扱説明書
質量(g)
本体:750、電極:750
電源
1.5V 単二アルカリ電池4個、または1.2V 単二NiMH充電池4個
ケーブル長(m)
4
本体寸法(mm)
221×115×55
温度補償
自動(-5~55℃、23~131°F)
設定時間
インターバルロギング:1秒~3時間の間隔で設定可能
使用環境
0~50℃、相対湿度100%以下
直径(mm)
電極:43
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
防水(本体:IP67、電極:IP68)
データ転送
Windows用ソフトウェアとUSBケーブルを使用
データ保持
本体への保存:44000データまで
深度(m)
20(最大)