曜日別特売
HI 9829-13101 ポータブル多項目測定器 HI 9829シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 46833098

ポータブル多項目測定器 HI 9829シリーズ

商品レビューを投稿する
77日以内出荷返品不可77日以内出荷とは
内容量1台注文コード46833098品番HI 9829-13101
参考基準価格(税別)¥1,250,000販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
セット内容本体、電極セット、Windows用ソフトウェア、PC接続用USBケーブル、タグ5個、電源ケーブル、ACアダプター、シガレットライターケーブル、pH/EC/DO簡易標準液(500mL)、校正用ビーカー、電極メンテナンスキット(製品による)、ハードキャリングケース、日本語取扱説明書質量(g)本体:750、電極:750電源1.5V 単二アルカリ電池4個、または1.2V 単二NiMH充電池4個ケーブル長(m)10本体寸法(mm)221×115×55温度補償自動(-5~55℃、23~131°F)設定時間インターバルロギング:1秒~3時間の間隔で設定可能使用環境0~50℃、相対湿度100%以下直径(mm)電極:43RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級防水(本体:IP67、電極:IP68)データ転送Windows用ソフトウェアとUSBケーブルを使用データ保持本体への保存:44000データまで深度(m)20(最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする