HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
TDSテスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
測定範囲
【TDS】0.00〜10.00g/L(ppt)、【温度】0.0〜50.0℃
注文コード
46833186
品番
HI 98302N
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、TDS標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他
測定範囲
【TDS】0.00〜10.00g/L(ppt)、【温度】0.0〜50.0℃
質量(g)
75
タイプ
DiST 2
電源
CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
160×40×17
精度
【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃
電源自動OFF
8分後、60分後、OFFから選択
温度補償(℃)
自動(0〜50)
校正
【TDS】自動で1点(6.44pptを使用)
使用環境
0〜50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型
検出単位
【TDS】0.01g/L、【温度】0.1℃
RoHS指令(10物質対応)
対応