ECテスター

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46833204 品番HI 98304N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

画面にはECと温度を同時に表示
日常防水型
電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製
本体一体型の電極(交換不可)
校正は自動で1点
標準液は4回分付属
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
自動温度補償付き
電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ

セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他 測定範囲【EC】 0.00〜20.00mS/cm、【温度】0.0〜50.0℃ 質量(g)75 タイプDiST 4 使用温度範囲(℃)0〜50 電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能) 測定項目電気伝導率・温度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 精度【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃ 温度測定範囲(℃)0〜50.0 精度(%)±2(FS) 連続使用時間(時間)約250 温度精度0.5℃ 機能読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク/自動温度補償付き/電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ 測定対象電気伝導率・温度 電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択 温度補償(℃)0〜50(自動) 校正【EC】自動で1点(12.88mS/cmを使用) 測定範囲(mS/cm)0.00〜20.00 使用環境0〜50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型 表示項目EC・温度 検出単位【EC】0.01mS/cm、【温度】 0.1℃ 防水仕様日常防水 RoHS指令(10物質対応)対応 温度補正(℃)0〜50(自動) 校正ポイント12.88mS/cm 湿度測定範囲(%RH)100以下 校正証明書なし
注意
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46833204
2022-06-20
用途:
EC測定のリファレンス
アンドオーテクノ 様 (その他業種)

使いやすいです
校正できて1万円くらいなのでコスパ良いです

1人が参考にしています
対象商品:
46833195
2020-02-23
用途:
飲用水水質管理

1万円前後の製品では、耐久性、精度からこの製品一択しかないと思います。+
残念な点は前のモデルのアナログ校正を愛用していたので、
校正が1431μS/cmの自動校正しかできないのが使い勝手が悪い。
マニュアル校正ができる製品を探していますが、なかなかちょうどいい製品がないため現在これを使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする