HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
UPW ECテスター (超純水テスター)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46833213
品番
HI 98309
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
セット内容
本体、電極保護キャップ、校正用ミニドライバー(HI 98308のみ)、LR-44ボタン電池4個(本体にセット済み)、日本語取扱説明書他
測定範囲
0.000〜1.999μS/cm(0.001μS/cm)
質量(g)
95
電源
LR-44ボタン電池 4個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
175×41×23
精度
±2%F.S.
校正
標準液での校正は行えません。
使用環境
0〜50℃(相対湿度95%以下)
RoHS指令(10物質対応)
対応