ポータブルpH/℃計 (ビール用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46833308 品番 HI 99151D
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
測定範囲
【pH】0.00〜12.00(付属電極FC 2143を使用時)、本体表示は-2.00〜16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH
【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV
【温度】 0〜80℃(付属電極FC 2143を使用時)、本体表示は-5.0〜105.0℃ 検出単位:0.1℃
精度
【pH】±0.02pH、±0.1pH
【pH-mV】±1mV
【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)
セット内容本体、pH電極(FC 2143)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 質量(g)196 電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30 温度補償自動(-5.0〜105.0℃) 電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択 校正自動で1点または2点校正 使用環境0〜50℃(相対湿度100%以下) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
注意
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする