L-75 LEDライト付ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ) 46833376 L-75 LEDライト付ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ) 46833376 L-75 LEDライト付ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ) 46833376

LEDライト付ルーペ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46833376 品番 L-75
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。

倍率(倍)2.5 レンズ径(Φmm)75 質量(g)95 タイプライト付きルーペ 種類手持ち式 本体寸法(mm)170×83×25 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46833367
2020-07-25
用途:
バーニヤ目盛りの確認。
森鋲螺製作所 様

手暗がりになるところのバーニヤ目盛り、拡大して見られより正確に合わせられる。
レンズ面全体が明るい。

対象商品:
46833376
2016-11-15
用途:
細かい文字を読むとき また テレビの配線工事などで暗い場所の文字の確認などには最適です
その他業種

適度なサイズで選びました、暗い場所で文字などを見るには非常に重宝しますが、欠点は 乾電池3ケの補充がし辛く、振ると音がする。
出来れば乾電池は2本にしてすっきりまとめて欲しいです。また 以外と明るい場所では、上のライトの明かりが視覚に入り見辛く、ライトも手前の方しか反映されず 視覚使用範囲が以外と狭い印象です。

1人が参考にしています
対象商品:
46833367
2014-06-18
用途:
加工物の細かいキズチェック
株式会社加藤研磨製作所 様

製品はしっかりしていて見易い。
少し大きめなので年配の方でも使い易い。
値段は普通。

1人が参考にしています
対象商品:
46833367
2014-12-24
用途:
細かい取り説など読む時

値段なりと言ってはそれまでですが、電池を入れてもまともにLEDが点きませんでした。ネジ一本で接点が取れたので、手修正して組みましたけど明るさが安定しません。
取り合えずコンスタントに点灯するようにはなりましたが、オンオフの度に明るさが違うような気がします。

MonotaROからの回答

この度は、誠に申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。
返品をご希望の場合は、お手数ですが、別途お問合せ窓口までご連絡ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする