仕様EC/TDS換算率:0.45〜1.00(初期設定値は0.50)
セット内容本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他
測定範囲【EC】0.00〜20.00mS/cm(検出単位:0.01mS/cm)、【TDS】0.00〜10.00g/L(=ppt) 検出単位:0.01g/L、【温度】0〜60℃を推奨(本体表示は-5.0〜105.0℃まで) 検出単位:0.1℃
質量(g)196
電源四アルカリ電池 3本(約500時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30
精度【EC】±2%F.S.、【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃
温度補償自動(-5.0〜105.0℃)
電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択
校正【EC】自動で1点(12.88mS/cmにて)、【TDS】通常はEC校正によるがTDS標準液も使用可能 自動で1点(6.44pptにて)
使用環境0〜50℃(相対湿度100%以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67