電動アシスト台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46833423 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。
電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。
難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。
加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。
お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。

用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保 仕様【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階) セット内容台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器 質量(kg)約21 ブルー 積載荷重(kg)300 ユニット質量(kg)約8 定格電流(A)20 定格入力電圧(V)100〜240(国内・海外兼用) 荷台寸法(幅)(mm)605 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×605×900 キャスター径(Φmm)150 バッテリーリチウムイオンバッテリー 使用環境屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10〜20cm程度まで乗り越え可能 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)25.2 使用環境温度(℃)0〜40 充電時間(時間)約2 検知方式【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式 能力(kg)【アシスト】傾斜0°:500、傾斜6°:100 適合安全規格【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米) 傾斜角度(°)6(※積載荷重100kg以下の場合) 最高速度(km/h)3.5(アシスト) 駆動源DCブラシレスモーター 荷台寸法(奥行)(mm)905 稼働時間(時間)約6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※最大速度の時速3.5km以上になると普通の台車と同じ扱いになります。
※防水性に配慮した設計になっていますが、安全のため水没や急な降雨天時以外でのご使用は避けてください。
※ユニット販売での寸法などはご相談ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

アシスト台車紹介動画(short.ver) │ Smarry/スマリー(Power Assist Push Cart Trolley)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46833423 - 60953770 - 電動アシスト台車 両備ホールディングス 電動アシスト台車 両備ホールディングス 1台 359,800 税込395,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする