BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ単品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の サマータイヤ
650V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46835295
品番
098L 225/50 R125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
1〜1.5tクラス小型トラック・キャブオーバーバン用/舗装路・非舗装路向け
低燃費・ロングライフを実現した偏平ラジアルタイヤ
タイヤ幅(mm)
225
偏平率(%)
50
リム径(inch)
12.5
タイヤ外径(mm)
544
用途
タイヤ・足回り
本数
1本
タイヤサイズ
225/50R125 98L
メーカー商品コード
LVR08500
商品タイプ
タイヤ
適合ボディタイプ
小型トラック・キャブオーバーバン
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません