650V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ205/60R145 101L 注文コード46835313 品番101L 205/60 R145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

1〜1.5tクラス小型トラック・キャブオーバーバン用/舗装路・非舗装路向け
低燃費・ロングライフを実現した偏平ラジアルタイヤ

タイヤ幅(mm)205 偏平率(%)60 リム径(inch)14.5 タイヤ外径(mm)615 用途タイヤ・足回り 本数1本 タイヤサイズ205/60R145 101L メーカー商品コードLVR08300 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプ小型トラック・キャブオーバーバン
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,430 / 税込 ¥1,573
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする