BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ALENZA001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
リム径(inch)
21
19
17
18
16
20
21
22
タイヤ幅(mm)
295
235
215
225
245
255
265
275
295
315
285
偏平率(%)
35
45
60
50
55
65
40
35
70
タイヤサイズ
295/35R21 107Y XL
295/35R21 107Y XL
295/35R21 107Y XL
235/45R19 95W
215/60R17 96H
235/50R18 97V
225/55R17 97W
215/65R16 98H
225/55R18 98V
225/60R17 99V
235/55R17 99V
245/45R20 99V
235/55R18 100V
255/45R20 101W
225/65R17 102H
235/55R20 102V
235/60R18 103W
265/45R20 104Y
235/65R18 106V
275/40R20 106Y XL
255/50R19 107Y XL
235/65R17 108V XL
255/50R20 109V XL
255/55R18 109Y XL
265/60R18 110V
265/50R19 110Y XL
275/45R20 110Y XL
315/35R20 110Y XL
265/50R20 111V XL
255/55R19 111W XL
285/45R19 111W XL
285/50R20 112V
P265/70R17 113H
275/60R18 113V
285/60R18 116V
235/55R19 105W
255/55R20 110Y
295/45R20 114W
275/40R21 107Y
275/45R21 110W
265/35R22 102W
275/40R22 107W
285/35R22 106W
275/50R20 113W
265/45 R20
295/40 R20
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46835566
品番
107Y 295/35 R21 XL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
ドライでもウェットでもハイレベルな運動性能を発揮
低燃費性能、ライフ性能にも配慮
プレミアムSUVのためのハイパフォーマンスタイヤ
用途
タイヤ・足回り
タイヤ幅(mm)
295
偏平率(%)
35
リム径(inch)
21
タイヤ外径(mm)
739
本数
1本
タイヤサイズ
295/35R21 107Y XL
メーカー商品コード
PSR15717
商品タイプ
タイヤ
適合ボディタイプ
SUV
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません