BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ単品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の スタッドレスタイヤ
BLIZZAK DMV2
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46835749
品番
112Q 255/60 R18 XL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ブリヂストンのSUV/4×4用専用スタッドレスタイヤ
「アクティブ発泡ゴム」で路面の水膜を積極的に除去
タイヤ幅(mm)
255
偏平率(%)
60
リム径(inch)
18
タイヤ外径(mm)
764
用途
タイヤ・足回り
本数
1本
タイヤサイズ
255/60R18 112Q XL
メーカー商品コード
PXR01614
商品タイプ
タイヤ
適合ボディタイプ
SUV/4×4
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません