BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ単品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の スタッドレスタイヤ
BLIZZAK RFT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
タイヤサイズ
235/50RF18 97Q
注文コード
46835819
品番
097Q 235/50 RF18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイヤサイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
空気圧がゼロになっても走行可能な、ランフラットテクノロジー採用のスタッドレスタイヤ
標準装着車専用となり、他の車両には装着できません
タイヤ幅(mm)
235
偏平率(%)
50
リム径(inch)
18
タイヤ外径(mm)
695
用途
タイヤ・足回り
本数
1本
タイヤサイズ
235/50RF18 97Q
メーカー商品コード
PXR00917
商品タイプ
タイヤ
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,790
/
税込
¥
1,969
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません