BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BLIZZAK VRX2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
リム径(inch)
12
14
12
13
15
16
17
18
タイヤ幅(mm)
145
165
145
155
175
185
195
215
205
225
235
偏平率(%)
80
55
80
70
60
65
45
50
タイヤサイズ
145/80R12 74Q
145/80R12 74Q
145/80R12 74Q
165/55R14 72Q
145/80R13 75Q
155/70R13 75Q
165/55R15 75Q
165/60R15 77Q
165/65R13 77Q
155/80R13 79Q
165/65R14 79Q
165/65R15 81Q
165/70R14 81Q
175/60R16 82Q
175/65R14 82Q
185/55R15 82Q
165/80R13 83Q
185/55R16 83Q
175/65R15 84Q
175/70R14 84Q
185/60R15 84Q
185/60R16 86Q
185/65R14 86Q
195/55R16 87Q
215/45R17 87Q
175/80R14 88Q
185/65R15 88Q
185/70R14 88Q
195/60R16 89Q
195/60R17 90Q
195/65R15 91Q
195/70R14 91Q
205/55R16 91Q
205/55R17 91Q
215/50R17 91Q
225/45R18 91Q
195/65R16 92Q
205/60R16 92Q
215/50R18 92Q
205/65R15 94Q
215/55R17 94Q
225/50R17 94Q
205/65R16 95Q
215/55R18 95Q
215/60R16 95Q
225/50R18 95Q
215/60R17 96Q
225/55R17 97Q
235/50R18 97Q
215/65R16 98Q
225/55R18 98Q
225/60R17 99Q
全110種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46836056
品番
074Q 145/80 R12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ブリザック史上最高の氷上性能
「アクティブ発泡ゴム2」でしっかり止まる、曲がる。
さらに「長持ち」。ロングライフで経済的
さらに「静かに」。静かで快適な車内空間
用途
タイヤ・足回り
タイヤサイズ
145/80R12 74Q
本数
1本
タイヤ幅(mm)
145
リム径(inch)
12
偏平率(%)
80
適合ボディタイプ
セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
商品タイプ
タイヤ
タイヤ外径(mm)
543
メーカー商品コード
PXR01169
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません