※施工例

#600 メッシュフェンス G-10-R 積水樹脂 46836982 #600 メッシュフェンス G-10-R 積水樹脂 46836982 #600 メッシュフェンス G-10-R 積水樹脂 46836982

メッシュフェンス G-10-R

(20件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46836982 品番 #600
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。

ステンベージュ メッシュ110×52 設置寸法(高さ)(mm)600 パネル高さ(mm)550 材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
注意
※メッシュフェンス1枚に対して、支柱は2本必要になります。
※この商品は、施工内容に応じ、部材を組み合わせて購入していただき、施工いただく商品です。それぞれ単体での販売となっており、付属品はございません。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:614

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
池周りの害獣侵入防止に使用。

構造、堅牢、塗装、堅牢さすべての点で満足です。価格もリーゾナブルで、個人利用する一般庶民には大変助かりました。
配達も迅速で仕様も間違いなく有難い。

対象商品:
46837043
2022-09-26
用途:
新たな駐車場のしきりに使いました。
普賢興産合同会社 様 (サービス業)

安価ですが塗装などは問題ありません。また、支柱の位置もある程度自由なので設置も楽です。

対象商品:
46837052
2021-03-18
用途:
フェンスが壊れた時
マレンゴ・アーキテクト 様 (建設業・工事業)

注文して3日で配達さて来たので満足です。商品は傷も無く良好です。

2人が参考にしています
対象商品:
46837034
2020-12-04
用途:
犬小屋の拡張
有限会社シー・アィ・ティ 様 (サービス業)

犬小屋を、庭一杯に作るために購入。高さ1Mを選んだため、犬も飛び越えられない(柴犬)ため、喜ばれている。端の処理もきちんとされているため犬も安心して放せる。

1人が参考にしています
対象商品:
46837007
2020-07-12
用途:
その他業種

単管パイプで簡易な柵を作っていた箇所に、フェンスを設置しました。モノタロウの耐候結束バンドで固定しましたが、十分な強度で見た目も良くなり満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
46836973
2019-12-28
用途:
家庭菜園のじゃがいも葉の囲いに使用

じゃがいも葉が倒れるので支えとして使用。ライジングベッドの縁に支柱を刺し、ピニールパッカーでフェンスを固定。簡単に取り外し、取り付け出来、とても実用的。囲いとしては少し高価になったが、家庭菜園として見栄えもよく、とても満足。

1人が参考にしています
対象商品:
46836982
2019-05-04
用途:
施工しやすく、完成度も高い。
サービス業

自宅のフェンス用に購入。施工も自身で行いましたが、
簡単で満足いく仕上がりでした。

対象商品:
46837025
2019-04-25
用途:
家のおらのフェンスに使用しました
電気・ガス・熱供給・水道業

見栄えもよく、高さもいいです。
知り合いからもこうひょうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする