※施工図例

#800 メッシュフェンス M0 積水樹脂 46837305 #800 メッシュフェンス M0 積水樹脂 46837305 #800 メッシュフェンス M0 積水樹脂 46837305

メッシュフェンス M0

(19件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46837305 品番 #800
参考基準価格(税別)¥7,190 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600〜#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。

ブラック メッシュ115×52 設置寸法(高さ)(mm)800 パネル高さ(mm)770 材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm)1910
注意
※この商品は、施工内容に応じ、部材を組み合わせて購入していただき、施工いただく商品です。それぞれ単体での販売となっており、付属品はございません。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:613

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
雪害破損による既設フェンスとの交換
卸売・小売業

既設と同じメーカーのフェンスが卸価格+配送費(北海道)が高くなり、さらに納期が未定とのことで、他メーカーの商品をネット検索したり近くのホームセンターを見に行くのですが、規格や色など見合うものが見つからない状態。

そこでモノタロウさんで探したところ、メーカーは異なれど近似したフェンスがあり、価格も予算内だったのですぐに発注。しかも、入荷予定より数日も早く到着してくれたため、仕事が遅れていた分とても助かりました。

対象商品:
46837287
2021-10-19
用途:
門扉くぐり抜け防止
有限会社川辺商会 様 (建設業・工事業)

保育園 屋上出入口門扉 下端空間部のくぐり抜け防止に使用しました。樹脂コーティングなので安全性から好評いただきました。

1人が参考にしています
対象商品:
46837445
2021-06-29
用途:
つるバラを固定する背景
教育・研究機関

我が家の壁に立てかけた白色のメッシュフェンスでつるバラは見る人にとって素晴らしく良い。

1人が参考にしています
対象商品:
46837296
2021-09-11
用途:
フェンス
盛興業 様 (建設業・工事業)

いつもありがとうございます。
今後も宜しくお願いします。

対象商品:
46837436
2019-10-06
用途:
思っていたより軽かったです。
サービス業

どこよりも安い値段だったので買いました。ものはしっかりしていたのでいい買い物をしたと思います。これから組んでいきます。

対象商品:
46837305
2019-08-08
用途:
破損品の交換
アイデザインホーム株式会社 様 (建設業・工事業)

仕組みが工夫されており、とても簡単に交換できました。

1人が参考にしています
対象商品:
46837384
2018-11-18
用途:
畑のフェンスに使用

畑のフェンスに使用しました。組たでが楽で素人でも十分にできます。錆が全く発生していません(約1年経過)。商品(塗装)がしっかりしているとおもいました。フェンスはいつも白く大変満足しています。

対象商品:
46837445
2018-09-12
用途:
犬のサークル
建設業・工事業

思っていたものよりしっかりしていました。満足いくものができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする