BLIZZAK W979

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ175/75R15 103L 注文コード46837316 品番103L 175/75 R15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤサイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

バン・小型トラック用(1〜3.5tクラス)スタッドレスタイヤ
冬のビジネスシーンを支える「長持ち」と「効き」を追求

タイヤ幅(mm)175 偏平率(%)75 リム径(inch)15 タイヤ外径(mm)653 タイヤサイズ175/75R15 103L 用途タイヤ・足回り 本数1本 メーカー商品コードLYR07046 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプバン・小型トラック
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46837334
2021-12-27
用途:
雪対策
weekend home 様 (卸売・小売業)

このタイヤはメーカーにも在庫が無く入手が困難でしたが、2週間で届き大変助かりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする