曜日別特売
098V 225/55 R18 DUELER H/L850 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46837754

098V 225/55 R18 DUELER H/L850 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46837754
098V 225/55 R18 DUELER H/L850 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46837754

DUELER H/L850

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径(inch)18
タイヤ幅(mm)225
タイヤサイズ225/55R18 98V
内容量1本注文コード46837754品番098V 225/55 R18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

静粛性を向上し、上質な走りを実現
低燃費性能が進化。燃費向上に貢献
ブリヂストンのSUV用コンフォートタイヤ

用途
タイヤ・足回り
タイヤ幅(mm)225偏平率(%)55リム径(inch)18タイヤ外径(mm)705本数1本タイヤサイズ225/55R18 98Vメーカー商品コードPSR14173商品タイプタイヤ適合ボディタイプSUV
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする