曜日別特売
109L 205/65 R16 DURAVIS M804 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46837824

DURAVIS M804

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
リム径(inch)16
タイヤ幅(mm)205
偏平率(%)65
タイヤサイズ205/65R16 109L
内容量1本注文コード46837824品番109L 205/65 R16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ブリヂストンの小型トラック・バス用/舗装路・オールシーズン向け
雨の日にも強いMIXパタン。高い経済性に加え、雨の日もより安全に

用途
タイヤ・足回り
タイヤ幅(mm)205偏平率(%)65リム径(inch)16タイヤ外径(mm)678本数1本タイヤサイズ205/65R16 109Lメーカー商品コードLVR08472商品タイプタイヤ適合ボディタイプ小型トラック・バス
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする