BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ECOPIA M812
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
リム径(inch)
16
16
17
タイヤ幅(mm)
205
205
195
225
偏平率(%)
65
65
85
70
80
タイヤサイズ
205/65R16 109N
205/65R16 109N
195/85R16 114N
205/85R16 117N
225/70R16 117N
205/80R17.5 120N
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46838025
品番
109N 205/65 R16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ブリヂストンの小型トラック・バス用/舗装路・オールシーズン向け
低燃費性能重視型MIXタイヤ
用途
タイヤ・足回り
タイヤサイズ
205/65R16 109N
本数
1本
タイヤ幅(mm)
205
リム径(inch)
16
偏平率(%)
65
適合ボディタイプ
小型トラック・バス
商品タイプ
タイヤ
タイヤ外径(mm)
670
メーカー商品コード
LVR09587
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません