1.8×1.8m 防炎シート モノタロウ 46838364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防炎シート

(66件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46838364 品番1.8×1.8m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
消防庁認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。

シートサイズ1.8×1.8m シート厚さ(mm)約0.3 ハトメ数24 ハトメピッチ(mm)300 材質(シート)ポリエステル100%(PVCコーティング) 材質(ハトメ)アルミニウム 形状折りたたみタイプ 組織経編み 質量(g/m2)300 ハトメ内径(mm)12 認定番号F-28-1327
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46838373
2020-10-16
用途:
テントの囲い
アロウライフ企画 様 (その他業種)

4本足、6本脚の屋外テント用に使用。テントの周りを囲むには最適である、長さも幅もちょうどよくきれい。汚れたら交換しても安価で良い

対象商品:
46838382
2016-04-29
用途:
雨水が入る階段の防水、など
農・林・水産業

柔らかく作業性もよく、ビス穴がたくさんあるので取り付けがしやすく、たるまない。

重量も適当です、ブルーシートよりはるかに作業性と耐性が優れているので今後はこれにする。

対象商品:
46838382
2016-04-21
用途:
ビニールポスター
宗教法人延立寺 様 (その他業種)

イベント告知のためのビニールポスター用として購入しました。厚手でしっかりしているためにしわにもならず、描きこみも掲示もしやすかったです。

対象商品:
46838391
2015-12-23
用途:
思ったより丈夫でした
卸売・小売業

固めに感じるくらい、思ったより丈夫に感じます。大きさもある程度種類があるので選べました。今回は火気使用場所と通路を分ける暗幕の様に使ったのですが、一部邪魔な部分をカッターで切るなどを行いましたが、大きくほつれる様な事も無く、またカット面がさらに裂けるようなこともなく、十分に役立ちました。

対象商品:
46838364
2015-12-09
用途:
屋外作業場の養生

価格から予想したより しっかりした品質でした。良い買い物をしたと感じています。

対象商品:
46838382
2016-01-14
用途:
家屋解体作業

破れやすいが、安価の為いい。あとハトメの位置を一定にしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
46838382
2015-12-14
用途:
穀物の乾燥防止

ちょっとした事ですが被せて置くだけで極度の乾燥は防げますので役に立ちます。今回は予備用に購入しました。

対象商品:
46838407
2015-09-19
用途:
映写会のスクリーン
製造業

防災シートとしてではなく、屋外での映写会にてスクリーンとして使用しました。
薄すぎず、厚すぎずちょうど良い厚みでした。
はと目も付いていたので、取り付けも楽でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/753/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする