ノンスリップシート

(65件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード46838653 品番1800mm×100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すべり防止加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べ、歩いても滑りにくく破れにくい強度のあるノンスリップ加工シートです。
床面・階段など立って作業する場所での養生に最適です。
作業性が良く安心してお使い下さい。

シート幅(mm)1800 シート長さ(m)100 シート厚さ(mm)0.03 グリーン(透明) 材質ポリエチレン(再生材) トラスコ品番418-7121 種別再生材使用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46838653 1800mm×100M 41514945 1800-100-0.03 ノンスリップシート 再生材 グリーン モノタロウ ノンスリップシート 再生材 グリーン モノタロウ 1本 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35600564
2021-09-23
用途:
養生に使います

ブルーシートより安いので、バンバン使えます。滑らないし結構丈夫なので気に入っています。

対象商品:
35600564
2021-04-09
用途:
塗装作業時及び塗装時の床に使用
内装のウメダ 様 (建設業・工事業)

消耗品として、経済的にも良い商品です。
作業がはかどります。助かります。

対象商品:
35600564
2019-07-05
用途:
塗装作業時の床の養生
建設業・工事業

レビューを見て薄さが心配でしたが充分な強度があるので問題無いです
コスパが良いので今後も利用します。

対象商品:
35600564
2019-03-07
用途:
塗装時の養生シート
建設業・工事業

いつもはホームセンターで購入しておりましたが、こちらのサイトで同様の商品を発見したので早速購入しました。最初の印象は重い太い!です。いざ開封して手に触るとブツかと思いましたがこのぶつぶつざらざらがノンスリップ?薄いかと感じましたが実際に床に養生して足で踏んでも大丈夫でした。コスパ的に良いので今後はリピート商品に確定です。

対象商品:
46838653
2019-05-11
用途:
室内作業時の床養生
建設業・工事業

予想以上に丈夫でした。歩いても滑らないので結構使えます。

対象商品:
35600564
2018-11-16
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

大手メーカーのものより価格が抑えられて助かります。値段を上げずにシート厚をもう0.01ミリ厚くしてもらえたら最高なんですが・・・。

対象商品:
35600564
2018-11-15
用途:
塗装作業時
北川塗装 様 (建設業・工事業)

手でわ切れにくが、そのぶん柔軟性があるから破れにくいです、他製品に比べたらこの製品が1番気に入ってます。

対象商品:
35600564
2018-12-24
用途:
クロス補修時、床養生
木村ホームサービス合同会社 様

滑りにくく、作業性もいい、
かたずけが楽でいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする